Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltülle 22-23mm, geschlitzt CES-LRG-BK-23
Kabeltülle 22-23mm, geschlitzt CES-LRG-BK-23
Artikel-Nr.:
     C1151-0801638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801638
EAN/GTIN:
     4046356674331
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 22...23 mm, Material NBR
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Dichtbereich:
22 mm | 23 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.