Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltülle 23-24mm, geschlitzt CES-LRG-BK-24
Kabeltülle 23-24mm, geschlitzt CES-LRG-BK-24
Artikel-Nr.:
     C1151-0801639
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801639
EAN/GTIN:
     4046356674348
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 23...24 mm, Material NBR
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24 mm
Dichtbereich:
23 mm | 24 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.