Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltülle für 2 Ltg von 4-5mm CES-SRG-BK-2X5
Kabeltülle für 2 Ltg von 4-5mm CES-SRG-BK-2X5
Artikel-Nr.:
     C1151-0801657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801657
EAN/GTIN:
     4046356674447
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 4 mm ... 5 mm , Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Dichtbereich:
4 mm | 5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,671*
€ 3,17849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,621*
€ 3,11899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,361*
€ 2,80959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.