Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3517I-40655299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801680
EAN/GTIN:
     4046356674850
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 8 mm ... 9 mm , Farbe: grau
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Dichtbereich:
8 mm | 9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,201*
€ 1,701*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 1,72*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,73*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,78*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,701*
€ 2,02419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,681*
€ 2,00039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.