Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B117F51
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801681
EAN/GTIN:
     4017918006648
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,51757*
€ 7,88757*
26 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,726*
€ 8,126*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 8,18*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,263*
€ 8,703*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,3836*
€ 8,8236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,88757*
€ 9,38621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51757*
€ 7,75591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 197,18925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.