Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltülle 17-18mm, geschlitzt CES-LTPG-GY-18
Kabeltülle 17-18mm, geschlitzt CES-LTPG-GY-18
Artikel-Nr.:
     C1151-0801690
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801690
EAN/GTIN:
     4046356674942
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 17...18 mm, Material SEBS
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Dichtbereich:
17 mm | 18 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
true
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.