Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50385151 Herst.-Nr.: 0801710 EAN/GTIN: 4046356675116 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 4, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 2 mm ... 3 mm , Farbe: grau Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 3 mm | Dichtbereich: | 2 mm | 3 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Halogenfrei: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,65* | € 2,37* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,71* | € 2,43* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,73* | € 2,45* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,56* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,93* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|