Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1232-B117F50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801733
EAN/GTIN:
     4017918006686
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
1
pro Stück
€ 18,00*
ab € 3,18593*
€ 4,59593*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 8,01*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,243*
€ 9,743*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,17*
€ 9,97*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,4463*
€ 10,4063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59593*
€ 5,46916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36593*
€ 5,19546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24593*
€ 5,05266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05593*
€ 4,82656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76593*
€ 4,48146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18593*
€ 3,79126
pro Stück
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.