Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0803315
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803315
EAN/GTIN:
     4055626024349
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Der Marker besitzt zwei Befestigungsösen durch die er mit Kabelbindern PKB ... am Leiter befestigt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 136 mm
Länge:
55 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
rot
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,04*
€ 662,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,28*
€ 569,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0802990
ab € 142,66*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 139,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.