Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     C1151-0803717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803717
EAN/GTIN:
     4055626247731
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
Back Pack
Transportrucksack für THERMOMARK PRIME inklusive Zubehör, Kennzeichnungsmaterialien und Verbrauchsmaterial, unbestückt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
true
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
475 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148888
ab € 2.756,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.