Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0803826
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803826
EAN/GTIN:
     4055626172552
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikett, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, einlegen, Schriftfeldgröße: 45,7 x 45,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Höhe:
45.7 mm
Breite:
45.7 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6074*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5374*
€ 4,20951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5074*
€ 4,17381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3874*
€ 4,03101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2374*
€ 3,85251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1474*
€ 3,74541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6074*
€ 3,10281
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801371
ab € 105,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0803374
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.