Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0804008
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804008
EAN/GTIN:
     4055626225517
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Doppelsteckdose, Typ: D, Schraubanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
true
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,93*
€ 103,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1843*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2567*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.