Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0804147
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804147
EAN/GTIN:
     4055626227085
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ N, Push-in-Federanschluss, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
57.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,202*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,27*
€ 87,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,202*
€ 7,38038
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,122*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3013*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.