Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0804979
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804979
EAN/GTIN:
     4055626284712
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Der Marker besitzt zwei Befestigungsösen durch die er mit Kabelbindern PKB ... am Leiter befestigt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 136 mm
Länge:
55 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,25*
€ 707,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,69*
€ 693,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,83*
€ 653,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,66*
€ 606,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0802990
ab € 140,91*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 140,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.