Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungskarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0805412
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805412
EAN/GTIN:
     4017918129170
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Schriftfeldgröße: 5,08 x 3,8 mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
5.08 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96942*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,701*
€ 3,21419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,651*
€ 3,15469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,481*
€ 2,95239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,96942*
€ 2,34361
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.