Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0806644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0806644
EAN/GTIN:
     4017918138684
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte. Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
1 mm | 63 mm
Kabeldurchmesser:
1 mm | 63 mm
Länge:
89 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
Silber
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1865*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4341*
€ 1,70658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3665*
€ 1,62614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3465*
€ 1,60234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2965*
€ 1,54284
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1865*
€ 1,41194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.