Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0807216
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0807216
EAN/GTIN:
     4017918157975
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4582*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6848*
€ 0,81491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.