Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-75986074
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808011
EAN/GTIN:
     4017918168889
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 10 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 10 mm
Länge:
23 mm
Breite:
7.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06835*
€ 0,10135*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0672*
€ 0,1019*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06949*
€ 0,10229*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0708*
€ 0,1045*
3 Tage
2800
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,07178*
€ 0,10538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,10135*
€ 0,12061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09335*
€ 0,11109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08815*
€ 0,1049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06835*
€ 0,08134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.