Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0808024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808024
EAN/GTIN:
     4017918168896
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10 mm | 14 mm
Kabeldurchmesser:
10 mm | 14 mm
Länge:
23 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.