Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0808040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808040
EAN/GTIN:
     4017918168919
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
22 mm | 30 mm
Kabeldurchmesser:
22 mm | 30 mm
Länge:
23 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1972*
  
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1972* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.