Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Leiterbezeichnungshülse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0808435
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0808435
EAN/GTIN:
4017918170035
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Zahlen, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,4 ... 2,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.4 mm | 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.4 mm | 2.5 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
3.2 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
kabelbeschriftung gelb
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61677*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,12677*
€ 115,58086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62677*
€ 113,79586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57677*
€ 107,78636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03677*
€ 105,95376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61677*
€ 89,98396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen