Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0818179
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818179
EAN/GTIN:
     4046356133548
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3378*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8778*
€ 2,23458
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8078*
€ 2,15128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7078*
€ 2,03228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6278*
€ 1,93708
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3378*
€ 1,59198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.