Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0818810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818810
EAN/GTIN:
     4046356135252
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leitermarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 1,9 ... 3,1 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.9 mm | 3.1 mm
Kabeldurchmesser:
1.9 mm | 3.1 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
grün
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03462*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48462*
€ 1,7667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39462*
€ 1,6596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33462*
€ 1,5882
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28462*
€ 1,5287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03462*
€ 1,2312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.