Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0818849
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818849
EAN/GTIN:
     4046356135214
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1733*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,7208*
€ 2,04775
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,6633*
€ 1,97933
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,5833*
€ 1,88413
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,5133*
€ 1,80083
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,4233*
€ 1,69373
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,1733*
€ 1,39623
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146082
ab € 101,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.