Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0818917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818917
EAN/GTIN:
     4046356135153
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Länge:
23 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
grün
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,013*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Stück
ab 16 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,303*
€ 1,55057
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,233*
€ 1,46727
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.