Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0819039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819039
EAN/GTIN:
     4046356136372
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
rot
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3272*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0169*
€ 2,40011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9872*
€ 2,36477
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,8872*
€ 2,24577
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,8072*
€ 2,15057
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,7172*
€ 2,04347
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,5972*
€ 1,90067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3272*
€ 1,57937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.