Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0819686
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819686
EAN/GTIN:
     4046356152532
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Länge:
0 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3899*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,028*
€ 2,41332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9699*
€ 2,34418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9099*
€ 2,27278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7899*
€ 2,12998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7299*
€ 2,05858
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3899*
€ 1,65398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.