Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0820552
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820552
EAN/GTIN:
     4046356290678
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm | 136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,2896*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,2896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,93*
€ 127,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,41*
€ 119,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,5518*
€ 5,41664
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,1996*
€ 4,99752
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,9896*
€ 4,74762
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,2896*
€ 3,91462
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146079
ab € 101,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.