Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0824730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824730
EAN/GTIN:
     4046356360630
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
grün
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6853*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6753*
€ 6,75361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2553*
€ 6,25381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0353*
€ 5,99201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8153*
€ 5,73021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5653*
€ 5,43271
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6853*
€ 4,38551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.