Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0824731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824731
EAN/GTIN:
     4046356360647
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 mm | 4.4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
orange
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7153*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6953*
€ 6,77741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2753*
€ 6,27761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0053*
€ 5,95631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8153*
€ 5,73021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5753*
€ 5,44461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,7153*
€ 4,42121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.