Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0825397
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825397
EAN/GTIN:
     4046356417167
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4.2 mm | 5.6 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 mm | 5.6 mm
Länge:
30 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3839*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,0143*
€ 2,39702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9639*
€ 2,33704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8639*
€ 2,21804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7739*
€ 2,11094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6939*
€ 2,01574
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3839*
€ 1,64684
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146095
ab € 101,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.