Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0825441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825441
EAN/GTIN:
     4046356365512
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
27 mm
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2757*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8448*
€ 2,19531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7357*
€ 2,06548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6557*
€ 1,97028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5957*
€ 1,89888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5157*
€ 1,80368
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2757*
€ 1,51808
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0827447
ab € 0,9105*
Zubehör
Phoenix Contact
0827451
ab € 0,4947*
Zubehör
Phoenix Contact
0828986
ab € 0,4937*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4302*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4553*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,7223*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.