Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0825507
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0825507
EAN/GTIN:
     4046356364225
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
21 mm
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,548*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,552*
€ 4,22688
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,308*
€ 3,93652
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,198*
€ 3,80562
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,038*
€ 3,61522
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,958*
€ 3,52002
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,548*
€ 3,03212
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146079
ab € 101,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.