Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Markierungsmaterial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0826527:0
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0826527:0
EAN/GTIN:
4046356414937
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, schwarz, Breite: 4,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
10 mm | 136 mm
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
klemmenmarkierung phoenix
,
zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,034*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen