Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0826527:5
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826527:5
EAN/GTIN:
     4046356414982
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, grün, Breite: 4,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
10 mm | 136 mm
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
grün
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.