Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0826611:F
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826611:F
EAN/GTIN:
     4046356414678
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, gelb, Breite: 4,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
10 mm | 136 mm
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0345*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.