Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0826624:-
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826624:-
EAN/GTIN:
     4046356414890
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Symbol: Symbole, gelb, Breite: 4,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16 mm | 305 mm
Kabeldurchmesser:
16 mm | 305 mm
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.