Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Markierungsmaterial
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0826640:F
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0826640:F
EAN/GTIN:
4046356414135
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, silberfarben, Breite: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16 mm | 305 mm
Kabeldurchmesser:
16 mm | 305 mm
Länge:
10.9 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
Silber
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
klemmenmarkierung phoenix
,
zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact SORTI 4/12 Sortimentskasten (L x B x H) 335 x 225 x 55mm Anzahl Fächer: 12 feste Un
Phoenix Contact
5020658
ab € 31,8907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen