Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000042264 Herst.-Nr.: 0826640:S EAN/GTIN: 4046356414265 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, silberfarben, Breite: 5,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Aderdurchmesser: | 16 mm | 305 mm | Kabeldurchmesser: | 16 mm | 305 mm | Länge: | 10.9 mm | Breite: | 5.5 mm | Farbe: | Silber | Mit Textfeld: | true | Aufdruck: | Buchstaben | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0881* | € 0,1318* | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0893* | € 0,1355* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0919* | € 0,1374* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0929* | € 0,1388* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0967* | € 0,144* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|