Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0826640:W
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826640:W
EAN/GTIN:
     4046356414401
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, silberfarben, Breite: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16 mm | 305 mm
Kabeldurchmesser:
16 mm | 305 mm
Länge:
10.9 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
Silber
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
5020658
ab € 31,9607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.