Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0826653:/
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826653:/
EAN/GTIN:
     4046356414487
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Symbol: Symbole, silberfarben, Breite: 5,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16 mm | 305 mm
Kabeldurchmesser:
16 mm | 305 mm
Länge:
10.9 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
Silber
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0885*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5031524
ab € 32,76*
Zubehör
Phoenix Contact
5020425
ab € 16,91*
Zubehör
Phoenix Contact
5020645
ab € 29,82*
Zubehör
Phoenix Contact
5028731
ab € 29,65*
Zubehör
Phoenix Contact
5020658
ab € 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.