Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0827517
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827517
EAN/GTIN:
     4046356439947
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.3 mm | 1.6 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 mm | 1.6 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
orange
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4681*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4074*
€ 4,05481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2281*
€ 3,84144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0881*
€ 3,67484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9281*
€ 3,48444
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8581*
€ 3,40114
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4681*
€ 2,93704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.