Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0827562
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827562
EAN/GTIN:
     4046356444965
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.1 mm | 2.9 mm
Kabeldurchmesser:
2.1 mm | 2.9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3.5 mm
Farbe:
blau
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6924*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6326*
€ 4,32279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4824*
€ 4,14406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3324*
€ 3,96556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2024*
€ 3,81086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1024*
€ 3,69186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6924*
€ 3,20396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.