Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0827600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827600
EAN/GTIN:
     4046356445511
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.9 mm | 3.6 mm
Kabeldurchmesser:
2.9 mm | 3.6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
4.5 mm
Farbe:
rot
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9115*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9196*
€ 4,66432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7515*
€ 4,46429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5715*
€ 4,25009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4115*
€ 4,05969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3515*
€ 3,98829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9115*
€ 3,46469
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
827807
ab € 1,1081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.