Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0827641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827641
EAN/GTIN:
     4046356447836
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Alle Gerätemarker UC-EMP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
27 mm
Breite:
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72783*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34783*
€ 9,93392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20783*
€ 9,76732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95783*
€ 9,46982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51783*
€ 8,94622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28783*
€ 8,67252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72783*
€ 6,81612
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827446
ab € 0,8631*
Zubehör
Phoenix Contact
0828985
ab € 23,445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.