Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0827737
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827737
EAN/GTIN:
     4046356445658
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3.6 mm | 4.9 mm
Kabeldurchmesser:
3.6 mm | 4.9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
rot
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0432*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,984*
€ 3,55096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8732*
€ 3,41911
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6832*
€ 3,19301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6032*
€ 3,09781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4732*
€ 2,94311
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0432*
€ 2,43141
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
827805
ab € 0,2574*
Zubehör
Phoenix Contact
827807
ab € 1,1081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.