Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterbezeichnungshülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828573
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828573
EAN/GTIN:
     4046356519700
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.5 mm | 4.7 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 mm | 4.7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9118*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,7897*
€ 3,31974
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,6418*
€ 3,14374
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,5018*
€ 2,97714
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,4118*
€ 2,87004
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,2918*
€ 2,72724
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,9118*
€ 2,27504
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
5146568
ab € 140,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.