Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828773
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828773
EAN/GTIN:
     4046356559911
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm | 136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1165*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1488*
€ 4,93707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9965*
€ 4,75584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7765*
€ 4,49404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6265*
€ 4,31554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5265*
€ 4,19654
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1165*
€ 3,70864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.