Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Artikel
Kunststoffschild
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0828892
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0828892
EAN/GTIN:
4046356558945
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Höhe:
27 mm
Breite:
12.1 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6117*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,151*
€ 7,31969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7917*
€ 6,89212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4817*
€ 6,52322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3517*
€ 6,36852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1317*
€ 6,10672
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6117*
€ 5,48792
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schildchenträger
Phoenix Contact
0828985
ab € 0,4729*
Zubehör
Schildchenträger
Phoenix Contact
0827446
ab € 0,8631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen