Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828901
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828901
EAN/GTIN:
     4046356559089
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
true
Höhe:
48.7 mm
Breite:
14.9 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,6317*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,6317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,11*
€ 176,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,63*
€ 169,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,2117*
€ 7,39192
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,9317*
€ 7,05872
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,4817*
€ 6,52322
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,6317*
€ 5,51172
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.